画像準備中

メンズジャケット半袖 057-21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48494007 品番 057-21-S
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

白を基調に、アクセントカラーが映えるスタイリッシュなデザイン

仕様防透性:4.5 ホワイト×ブルー サイズS 厚さ3.5 胸囲(cm)100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする