RS PRO IP65 LEDテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LED色 定格電圧(V)12 注文コード48494015 品番855-5946
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様・LED色・定格電圧など20種類から選べます 他の種類を見る

RS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ(IP65)
LSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップのファミリです。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。 柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。
防水ですか?
IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。つまり、浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のある場所を含め、屋内外で使用できます。
どのような場所で使用できますか?
キッチン 浴室 自動車 標識 ガイド照明 戸口照明 アーキテクチャ 汎用照明
必要なサイズに合わせて切って使えますか?
はい、LSシリーズのLEDストリップライトは、用途に合わせてお好みの長さに切って使えます。

シリーズLS 定格電圧(V)12 保護等級IP65 色温度(K)2700→3200 LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)60(1mあたり) 輝度フラックス(Lm/m)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする