曜日別特売

RS PRO KVMケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
内容量1個注文コード48494155品番815-8558
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コネクタ A:ミニディスプレイポートオス●コネクタ B:メスVGA●長さ:100mm●シース色:白●コネクタ A1 ジェンダー:オス●Mini DisplayPort-VGAアダプタは、出力専用です。DisplayPortプラグは、ソースデバイス(グラフィックカードなど)に接続. アダプタMini DisplayPortオス-VGAメス1.2. VGAオス-オスケーブルを使用してMini DisplayPortコネクタ付きのグラフィックカードをVGAモニタに接続する場合に使用 Mini DisplayPortオスとVGAメスとのコネクタ ケーブル長 約 10 cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする