曜日別特売
432-6249 RS PRO KVMケーブル RS PRO 48494216

RS PRO KVMケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(m)7.5
内容量1個注文コード48494216品番432-6249
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様コネクタ A:オス、PS / 2 x 2、VGA●コネクタ B:オス、PS / 2 x 2、VGA●長さ:7.5m●コネクタ A1 ジェンダー:オス●15ピン (オス) - 15ピン (メス) PS/2(全てメス). PS/2ケーブル. キーボード、ビデオ、マウスを単一の管理しやすいケーブルにまとめたコンビネーションケーブルです。 色分けされているため、すばやい取り付けが可能長さ(m)7.5RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAオス、PS / 2 x 2、VGAコネクタBオス、PS / 2 x 2、VGA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする