RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO KVMケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48494225
品番
144-5699
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
長さ:0.5m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスRS232●シース色:透明
長さ(m)
0.5
シース色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
オスUSB A
コネクタB
オスRS232
USBタイプ
USB 2.0