KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズスクラブ(前開き) 974-41
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48494305
品番
974-41-M
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軽くしなやかな素材で動きやすく、ラクな着心地に加え、機能性・デザイン性の高いメンズスクラブ
仕様
比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付き
色
サックス×ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
73
素材
ストレッチセンサー
ポケット
両胸に携帯・PHS対応ポケット、両腰ポケット二重仕様