RS PRO LED電球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)4.25 発光色 定格電圧(V)12ac/dc 注文コード48494505 品番205-779
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は直径・発光色・定格電圧など176種類から選べます 他の種類を見る
仕様2ピンAC/DC LEDインジケータ、T1. RS ProのこのLEDインジケータはシングルチップで、シンプルなリードピン接続なので簡単に取り付けられます。T1サイズで、長期のサービス寿命にわたって良好な輝度を維持し、さまざまな計測用途に最適です。どのモデルも優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 12、24、28 V ac/dcタイプ. 半波整流器. ボディの+記号で識別できるアノード(DC使用時). 逆極性保護ダイオード. 想定寿命 100、000時間 長さ(mm)17 直径(Φmm)4.25 定格電圧(V)12ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)592 寿命100000h 視野角- 定格電流(mA)12(dc)、6(ac) 光度(mcd)85 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球サイズ3mm 電球ベースリードピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする