RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS PRO LED電球
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
6
発光色
赤
定格電圧(V)
24ac/dc
注文コード
48495187
品番
205-959
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・発光色・定格電圧
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T1 3/4小型ねじ山(AC / DC)マルチチップLED. LEDランプに6個のLEDチップ、全波ブリッジ整流器、及び電流制限抵抗を収容 バイポーラDC接続
長さ(mm)
15.25
直径(Φmm)
6
定格電圧(V)
24ac/dc
発光色
赤
ピーク波長(nm)
630
寿命
100000h
視野角
180°
定格電流(mA)
14
光度(mcd)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
マルチチップ
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
小型溝