RS PRO LED電球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)5.75 発光色 定格電圧(V)24ac/dc 注文コード48495214 品番209-355
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は直径・発光色・定格電圧など176種類から選べます 他の種類を見る
仕様LEDインジケータランプT5ウェッジベース、AC/DC. RS Pro LEDインジケータシリーズです。各ランプにウェッジベースを備えているため、さまざまな用途に適合します。このRS Pro LEDバルブは、全モデルで100、000時間の寿命を達成している優れた製品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 24 / 28 Vac/dcタイプ アノードはベース部分に黒い線で表示 逆極性保護ダイオード 長さ(mm)16.75 直径(Φmm)5.75 定格電圧(V)24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)630 寿命100000h 視野角- 定格電流(mA)12(dc)、6(ac) 光度(mcd)90 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球サイズT5 電球ベースウェッジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする