RS PRO LED電球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)10 発光色 定格電圧(V)24ac/dc 注文コード48495275 品番210-901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は直径・発光色・定格電圧など176種類から選べます 他の種類を見る
仕様Ba9s MBC / MCCマルチチップLED. RS Proがお届けするこのBA9マルチチップLEDインジケータは、8つのLEDチップと電流制限抵抗器を搭載し、明るさ、低消費電力、長寿命を兼ね備えています。このBA9 LEDインジケータには使いやすいバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 高輝度. バヨネットコネクタ. ベースコンタクトにはプラスを接続 長さ(mm)28 直径(Φmm)10 定格電圧(V)24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)630 寿命100000h 視野角180° 定格電流(mA)15(dc) 光度(mcd)110/105 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプマルチチップ 電球サイズ- 電球ベースBA9s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする