205-145 RS PRO LED電球 RS PRO 48495494

RS PRO LED電球205-145

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は定格電圧・発光色・仕様など176種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
6ac/dc
発光色
赤
仕様
LEDインジケータランプ、6 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするMBC BA9及びMES E10シングルチップLEDは、トランスランプホルダ用に設計されています。 このシリーズのLEDインジケータランプは、バヨネット式又はねじ止め式で、赤、黄、白、緑、青の製品を用意しています。 RSブランドのLEDインジケータランプは、高い輝度、長寿命、低消費電力を兼ね備えています。. 特長と利点. DC用のセンターベースコンタクトアノード. 逆極性保護ダイオード.. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード
注文コード
48495494
品番
205-145
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
LEDインジケータランプ、6 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするMBC BA9及びMES E10シングルチップLEDは、トランスランプホルダ用に設計されています。 このシリーズのLEDインジケータランプは、バヨネット式又はねじ止め式で、赤、黄、白、緑、青の製品を用意しています。 RSブランドのLEDインジケータランプは、高い輝度、長寿命、低消費電力を兼ね備えています。. 特長と利点. DC用のセンターベースコンタクトアノード. 逆極性保護ダイオード.. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード
長さ(mm)
25.25
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
6ac/dc
発光色
赤
ピーク波長(nm)
630
寿命
100000h
視野角
-
定格電流(mA)
17(dc)、9(ac)
光度(mcd)
1750
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
シングルチップ
電球の種類
LED
電球サイズ
-
電球ベース
E10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする