スクラブ(男女兼用) 989-42

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48495958 品番 989-42-S
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

胸元には着脱しやすいテーピースナッパーを使用
すっきりとしたデザイン

仕様防透性:5、両脇スリット入り ターコイズ サイズS 厚さ4.5 胸囲(cm)100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)21 着丈(cm)70 素材リアン、ポリエステル100% ポケット左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、左胸に名札ループ付、両腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする