メンズスクラブ 991-18

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48497857 品番 991-18-5L
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

白を基調にアクセントカラーが効いたプルオーバー型スクラブ

仕様動体裁断 ホワイト×ネイビー サイズ5L 厚さ4.5 胸囲(cm)132 肩幅(cm)54 袖丈(cm)25 着丈(cm)78 素材リアン、ポリエステル100% ポケット左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、左胸に名札ループ付、両腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き、右腰上部にループ付き箱ポケット付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする