KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスプルオーバー KZN311-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48499598
品番
KZN311-10-L
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
裾にかけて広がるペプラムデザイン
上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさを引き立てます
仕様
右腰にループ付き、後ろ中心ファスナー、両脇スリット入り
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
104
加工
制菌加工
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
素材
デルタ、ポリエステル100%
ポケット
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、両腰ポケット付き、両腰ポケットに内ポケット付き