画像準備中

レディスプルオーバー KZN311-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48499616 品番 KZN311-10-3L
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

裾にかけて広がるペプラムデザイン
上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさを引き立てます

仕様右腰にループ付き、後ろ中心ファスナー、両脇スリット入り ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)112 加工制菌加工 肩幅(cm)46 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 素材デルタ、ポリエステル100% ポケット左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、両腰ポケット付き、両腰ポケットに内ポケット付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする