KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスプルオーバー KZN311-16
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48499650
品番
KZN311-16-M
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
裾にかけて広がるペプラムデザイン
上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさを引き立てます
仕様
右腰にループ付き、後ろ中心ファスナー、両脇スリット入り
色
ベージュ
サイズ
M
胸囲(cm)
100
加工
制菌加工
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
素材
デルタ、ポリエステル100%
ポケット
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、両腰ポケット付き、両腰ポケットに内ポケット付き