画像準備中

レディスプルオーバー KZN312-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48499808 品番 KZN312-10-4L
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

裾にかけて広がるペプラムデザイン
上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさを引き立てます

ホワイト×ベージュ サイズ4L 胸囲(cm)118 加工制菌加工 肩幅(cm)50 袖丈(cm)21 着丈(cm)69 素材デルタ、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする