画像準備中

レディスジャケット半袖 778-21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48500237 品番 778-21-S
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

白を基調に優しいパステルカラーが親しみやすさと安心感を与えます

ホワイト×サックス サイズS 胸囲(cm)92 加工制菌加工 肩幅(cm)37 袖丈(cm)20 着丈(cm)66 素材ソフトトリコット ポリエステル85%、綿15%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする