KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスジャケット半袖 778-22
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48500350
品番
778-22-4L
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
白を基調に優しいパステルカラーが親しみやすさと安心感を与えます
色
ホワイト×ミントグリーン
サイズ
4L
胸囲(cm)
114
加工
制菌加工
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
素材
ソフトトリコット ポリエステル85%、綿15%