画像準備中

レディスジャケット半袖 779-21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48500490 品番 779-21-M
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

胸元のカラーフラップがデザインのアクセント
さりげなく胸元の開きをカバーします
白を基調に優しいパステルカラーが親しみやすさと安心感を与えます

ホワイト×サックス サイズM 胸囲(cm)96 加工制菌加工 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)69 素材ソフトトリコット ポリエステル85%、綿15%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする