画像準備中

メンズジャケット半袖 760-41

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48500709 品番 760-41-4L
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

シャツライクの衿つき仕様
信頼感が伝わります

サックス×ホワイト サイズ4L 胸囲(cm)126 加工制菌加工 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)78 素材ストレッチセンサー ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする