KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズジャケット半袖 760-48
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48500824
品番
760-48-LL
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シャツライクの衿つき仕様
信頼感が伝わります
色
ネイビー×サックス
サイズ
LL
胸囲(cm)
115
加工
制菌加工
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
78
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%