KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
ジャケット半袖男女兼用 762-40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48501104
品番
762-40-SS
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
豊富なサイズとカラーバリエーションのケーシースタイル
色
ホワイト
サイズ
SS
胸囲(cm)
95
加工
制菌加工
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
67
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%