画像準備中

ジャケット半袖男女兼用 762-48

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48501515 品番 762-48-S
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

豊富なサイズとカラーバリエーションのケーシースタイル

ネイビー サイズS 胸囲(cm)100 加工制菌加工 肩幅(cm)40 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 素材ストレッチセンサー ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする