KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
ジャケット七分袖男女兼用 763-40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48501594
品番
763-40-S
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
七分袖のケーシースタイル
豊富なサイズとカラーバリエーション
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
100
加工
制菌加工
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
70
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%