画像準備中

ジャケット七分袖男女兼用 763-43

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48501820 品番 763-43-5L
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

七分袖のケーシースタイル
豊富なサイズとカラーバリエーション

ピンク サイズ5L 胸囲(cm)132 加工制菌加工 肩幅(cm)53 袖丈(cm)48 着丈(cm)78 素材ストレッチセンサー ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする