画像準備中

レディスジャケット半袖 764-43

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48502170 品番 764-43-3L
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

左右非対称のアシンメトリーデザイン

仕様制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり ピンク×ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)110 肩幅(cm)41 袖丈(cm)25 着丈(cm)74 ポケット携帯・スマートフォン対応ポケット(左胸)、右脇ポケット、両腰ポケット(右腰ポケットにはループ付き、左腰ポケットには内ポケット付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする