KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスジャケット半袖 776-21
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48502310
品番
776-21-S
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
やわらかい素材と優しいカラー左袖に携帯・スマートフォン対応ポケット付両脇に二重ポケット付で収納力抜群
右腰にループ付
色
サックス×ホワイト
サイズ
S
厚さ
4.5
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
66
素材
リアン、ポリエステル100%