KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
検診衣 303-41
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48502504
品番
303-41-L
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
術前術後衣肩・袖・脇はテーピースナッパーで開閉できるため、寝たままの状態でも着脱がスムーズ
テーピースナッパーは場所によって色分けをし、留め間違いを防止
色
ブルー×ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
146
着丈(cm)
116
裄丈(cm)
58
素材
制電トリコット、ポリエステル100%