マタニティスクラブ 975-45

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48502556 品番 975-45-L
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

胸元にギャザーの入ったデザインは、大きな胸やおなかを優しく自然に包みます
おなかにファスナーがあたらないプルオーバータイプ
衿元のファスナーが大きく開き、着脱が簡単です
脇配色がスタイリッシュなデザイン
ウエストベルトで、おなかまわりのシルエットを調整できます
紛失防止に役立つループ付き
鍵などの大事なものはループにつないでからポケットに入れておくと便利です

仕様ウエストベルト:2つボタンでウエスト調整が可能、右ウエストにループ付。 ワイン×ネイビー サイズL 胸囲(cm)112 肩幅(cm)40 袖丈(cm)22 着丈(cm)74 ポケット両腰ポケット付き(スルーポケット内蔵のダブルポケット仕様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする