マタニティジャケット半袖 994-13

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48502617 品番 994-13-L
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

妊婦さんの着用試験からうまれたマタニティウエアやわらかく、動きやすさ抜群のリアン素材がお母さんのサポートとお腹の赤ちゃんの負担を軽減します
胸元にギャザーの入ったデザインは、大きな胸やおなかを優しく自然に包みます
おなかにファスナーがあたらないプルオーバータイプ
衿元のファスナーが大きく開き、着脱が簡単です
白ベースのベーシックなデザインは他の方々のウエアとも違和感なく馴染みます
紛失防止に役立つループ付き
鍵などの大事なものはループにつないでからポケットに入れておくと便利です

仕様制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり ホワイト×ピンク サイズL 胸囲(cm)110 肩幅(cm)40 袖丈(cm)22 着丈(cm)74 ポケット右腰上部に箱ポケット付き。ポケット口にはスナップボタンで留め外しできるループがついています。両腰ポケット付き(左腰ポケットはスルーポケット内蔵のダブルポケット仕様)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする