画像準備中

マタニティパンツ 854-40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48502644 品番 854-40-M
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

妊婦さんの着用試験からうまれたマタニティウエアやわらかく、動きやすさ抜群のリアン素材がお母さんのサポートとお腹の赤ちゃんの負担を軽減します
大きくなるおなかに合わせて調整ができるウエストゴム
ちょうど良い位置で留まり、圧迫感なく着用いただけます
徐々に大きくなるおなか全体を柔らかいリブがすっぽりやさしく包み込みます
リブの切り替え部分がおなかに当たらず、お母さんだけでなく赤ちゃんにもやさしい仕様になっています(特許取得済)
白ベースのベーシックなデザインは他の方々のウエアとも違和感なく馴染みます

仕様ウエスト:調整機能付きゴム仕様、おなかのリブ仕様:おなか全体を包み込む立体仕様は特許取得済、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり ホワイト サイズM 股下(cm)80(フリー) 加工制菌加工(SEK認定) ヒップ(cm)100 ワタリ(cm)31.5 適応ウエスト(cm)76〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする