画像準備中

メンズスラックス 857-48

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48502757 品番 857-48-S
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メンズパンツやわらかな素材で動きやすく美しいシルエット

ネイビー サイズS 厚さ4.5 股下(cm)90(フリー) ヒップ(cm)95 素材リアン、ポリエステル100% ワタリ(cm)31.5 適応ウエスト(cm)70〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする