KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズスラックス 857-48
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48502766
品番
857-48-M
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
メンズパンツやわらかな素材で動きやすく美しいシルエット
色
ネイビー
サイズ
M
厚さ
4.5
股下(cm)
90(フリー)
ヒップ(cm)
100
素材
リアン、ポリエステル100%
ワタリ(cm)
33
適応ウエスト(cm)
75〜85