画像準備中

レディスパンツ 844-46

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48502879 品番 844-46-4L
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

しなやかな素材でノータック
すっきりとした仕上がりのレディスパンツ

グレー サイズ4L 股下(cm)83(フリー) 加工制菌加工 ヒップ(cm)116 素材ストレッチセンサー ポリエステル100% ワタリ(cm)37 適応ウエスト(cm)82〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする