KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスパンツ 844-46
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48502888
品番
844-46-5L
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
しなやかな素材でノータック
すっきりとした仕上がりのレディスパンツ
色
グレー
サイズ
5L
股下(cm)
83(フリー)
加工
制菌加工
ヒップ(cm)
122
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%
ワタリ(cm)
38.5
適応ウエスト(cm)
88〜96