画像準備中

メンズパンツ 845-46

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48502897 品番 845-46-S
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

しなやかな素材でノータック
すっきりとした仕上がりのレディスパンツ

グレー サイズS 股下(cm)90(フリー) 加工制菌加工 ヒップ(cm)95 素材ストレッチセンサー ポリエステル100% ワタリ(cm)32.5 適応ウエスト(cm)70〜76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする