画像準備中

スクラブ(男女兼用) KZN331-18

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48503317 品番 KZN331-18-SS
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

軽量でしなやかな素材
シルエットを美しくしっかりキープしますアクティブな動きに寄りそう
一着両サイドに大型ポケット付

ネイビー サイズSS 胸囲(cm)96 加工制菌加工 肩幅(cm)40 袖丈(cm)19 着丈(cm)63 素材ライトストレッチ、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする