レディススクラブ(前開き) 972-48

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48503719 品番 972-48-6L
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ユーザーの声を反映し、こだわりの機能を凝縮
表から縫い目の見えない特殊仕様の二重ポケット
振るスペックでありながら、スマートに着こなせる一枚
両腰ポケットは収納力抜群で整理しやすい二重構造
右腰ポケットは埃がたまらない2つのペン差し付き
着脱がラクな前開きファスナー仕様
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き
表から縫い目が見えない特殊な仕様で、すっきりしたデザインに

仕様防透性:3.5、比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付き ネイビー×ワイン サイズ6L 胸囲(cm)124 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 素材ストレッチセンサー ポケット両胸に携帯・PHS対応ポケット、両腰ポケット二重仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする