画像準備中

予防衣長袖 KZN931-3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48503999 品番 KZN931-3-M
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

抗菌・抗ウイルス加工と長めの丈で感染を予防

材質クレンゼポプリン(ポリエステル65%・綿35%) ピンク サイズM 肩幅(cm)49 袖丈(cm)60 着丈(cm)106 裄丈(cm)84.5 身幅(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする