KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
スクラブジャケット(半袖男女) 987-18
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48504279
品番
987-18-M
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
アシンメトリーな配色がデザインポイント
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
73
素材
リアン