画像準備中

メンズジャケット半袖 777-21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48504559 品番 777-21-5L
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

柔らかい素材と優しいカラーが清潔感を引き立てます

サックス×ホワイト サイズ5L 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)25 着丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする