画像準備中

スクラブジャケット半袖男女 766-41

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48504699 品番 766-41-4L
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

遊び心のあるアシンメトリーの配色が映えるジャケットにスクラブ型が仲間入り

サックス×ホワイト サイズ4L 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする