画像準備中

ワンピース半袖 783-44

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48504936 品番 783-44-S
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

人気上昇中のエレガントシリーズに待望のワンピースが仲間入り

ピンクベージュ×オフホワイト サイズS 胸囲(cm)92 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)37 袖丈(cm)20 着丈(cm)96 ポケット両脇ポケット付き、両脇ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにループ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする