KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
ワンピース(半袖) KZN321-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48505058
品番
KZN321-10-S
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
素材のしなやかさで美しさ引き立つワンピースが新登場
仕様
右腰にループ付き、前ファスナー開き仕様
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
96
ポケット
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、両腰ポケット付き、両腰ポケットに内ポケット付き