画像準備中

ワンピース(半袖) KZN321-18

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48505198 品番 KZN321-18-L
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

素材のしなやかさで美しさ引き立つワンピースが新登場

仕様右腰にループ付き、前ファスナー開き仕様 ネイビー サイズL 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)22 着丈(cm)100 ポケット左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、両腰ポケット付き、両腰ポケットに内ポケット付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする