画像準備中

ジョガーパンツ(男女兼用) 856-40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48505250 品番 856-40-S
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付き、後ろ裾ゴム入り

仕様裏地付き(ホワイトのみ)、ウエスト総ゴム、ウエスト紐入り、後ろ裾ゴム入り ホワイト サイズS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)68 加工制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり ヒップ(cm)94 ワタリ(cm)31 ポケット両脇ポケット付き 適応ウエスト(cm)62〜74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする