KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
ジョガーパンツ(男女兼用) 856-40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48505268
品番
856-40-L
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付き、後ろ裾ゴム入り
仕様
裏地付き(ホワイトのみ)、ウエスト総ゴム、ウエスト紐入り、後ろ裾ゴム入り
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
72
加工
制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり
ヒップ(cm)
104
ワタリ(cm)
34
ポケット
両脇ポケット付き
適応ウエスト(cm)
72〜87