KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディススクラブ半袖衿付 996-12
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48505320
品番
996-12-S
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
小ぶりの衿付きスクラブ後姿を美しく見せる脇配色で、視覚による着やせ効果あり袖のラインは部署別管理に活用できます
色
ホワイト×ネイビー×ターコイ
サイズ
S
厚さ
4.5
胸囲(cm)
92
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
69
素材
リアン、ポリエステル100%