レディススクラブ半袖衿付 996-15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48505435 品番 996-15-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

小ぶりの衿付きスクラブ後姿を美しく見せる脇配色で、視覚による着やせ効果あり袖のラインは部署別管理に活用できます

ホワイト×ネイビー×プラム サイズS 厚さ4.5 胸囲(cm)92 肩幅(cm)37 袖丈(cm)21 着丈(cm)69 素材リアン、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする